Reloj comparador digital ID-C, con función de cálculo, norma ASME/ANSI, pulgadas/métrico, 1″, 0,00005″, pared posterior plana

N.º do artigo: 543-592B-10
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
Tipo de produto Reloj comparador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 543-592B-10
EAN/GTIN 4946368863191
Número do fabricante 543-592B-10
Número L L40010 16566

Descrição

Descripción:

El reloj comparador permite utilizar una función de cálculo para los valores medidos Ax+B+Cx-1 La función de cálculo integrada se utiliza en muchas aplicaciones (p. ej.: medición del diámetro exterior) Los coeficientes A, B y C pueden definirse libremente. X = recorrido de la aguja de medición Indicador de barras analógico (conmutable en 14 escalas diferentes) Evaluación de tolerancia GO/NG Función MAX/MIN/MAX-MIN para el registro de valores pico Modo ″RÁPIDO″ seleccionable para el registro de valores pico (MAX,MIN,MAX-MIN) ; ciclo de registro 20 ms o 50 valores medidos/s Ajuste sencillo mediante guía de menú en la pantalla Con un PC y una interfaz USB opcional, el reloj comparador puede parametrizarse con un programa especial.

Característica:

Entregado: En caja
Conmutable en pulgadas/métricas: Sí
Velocidad máxima de respuesta: Ilimitada
Escala: Encoder lineal absoluto de tipo capacitivo electrostático
Exactitud: ±0,004″.
Digital/Analógico: Analógico

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta