Reloj comparador digital, cálculo ID-C, 25,4 mm, 0,001 mm, parte posterior plana

N.º do artigo: 543-590B-10
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
Tipo de produto Reloj comparador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 543-590B-10
EAN/GTIN 4946368863177
Número do fabricante 543-590B-10
Número L L40010 14452

Descrição

Descripción:

El reloj comparador permite utilizar una función de cálculo para los valores medidos Ax+B+Cx-1 La función de cálculo integrada se utiliza en muchas aplicaciones (p. ej.: medición del diámetro exterior) Los coeficientes A, B y C pueden definirse libremente. X = recorrido de la aguja de medición Indicador de barras analógico (conmutable en 14 escalas diferentes) Evaluación de tolerancia GO/NG Función MAX/MIN/MAX-MIN para el registro de valores pico Modo ″RÁPIDO″ seleccionable para el registro de valores pico (MAX,MIN,MAX-MIN) ; ciclo de registro 20 ms o 50 valores medidos/s Ajuste sencillo mediante guía de menú en la pantalla Con un PC y una interfaz USB opcional, el reloj comparador puede parametrizarse con un programa especial.

Característica:

Entregado: En caja
Repetibilidad: 1 µm
Graduación: 0,001″/0,02 mm
Exactitud: ±0,004″.
Velocidad máxima de respuesta: Ilimitada
ø del orificio del vástago: 8 mm (con casquillo del vástago), 3/8″ / 9,53 mm
Descripción: Sonda conectable: LGF con punto de referencia
Nº de soporte: 56AAM331
Conmutable en pulgadas/métricas: Sí
Pulgada/Métrica
Dirección del émbolo: Hasta la dirección horizontal
Pantalla: Pantalla LED verde, signo más 6 dígitos
Escala: Encoder lineal absoluto de tipo capacitivo electrostático

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta