Descripción:
Este es un indicador de cuadrante delgado y resistente con pernos en la parte posterior. El reloj comparador ABSOLUTE Digimatic ID-N le ofrece las siguientes ventajas: Sistema ABSOLUT integrado Especialmente para instalación en dispositivos con espacio limitado. Con salida de datos. IP66 permite la instalación en máquinas de producción u otras condiciones ambientales adversas Pantalla gráfica cuando se excede o no se alcanza la tolerancia. Opción de instalación flexible mediante orientación de pantalla conmutable.
Característica:
Digital/Analógico: Digital
Dirección de conteo conmutable: Sí
Rango de medición: 0,5″/12,7 mm
Precisión: 0,0004″/0,00012″.
Valor límite de la desviación de la medición E MPE: 0,00012″/0,003 mm
Escala: Codificador lineal capacitivo ABSOLUTO
Pantalla: LCD, altura de los dígitos: 6,2 mm
Max. Velocidad de reacción: sin límite de mm/s
ON/OFF: Sí
DATA (salida con cable) / HOLD (valor de visualización): Sí
Pulgada/Métrica: Pulgada/Métrica
Volumen de suministro: Incluida la batería
Alimentación: 1 batería SR-44
Duración de la batería: Aproximadamente 7000 horas