Reloj comparador digital ID-C 25,4 mm, 0,01 mm, tapa plana

N.º do artigo: 543-474B
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
Tipo de produto Reloj comparador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 543-474B
EAN/GTIN 4946368586731
Número do fabricante 543-474B
Número L 434064 25

Descrição

Descripción:

El reloj comparador multifunción ABSOLUTE Digimatic ID-C, le ofrece las siguientes ventajas: Con sistema ABSOLUTE. Ajuste único de la posición inicial, que se mantiene como punto cero absoluto hasta el siguiente cambio de pila. Precisión de medición incluso a la máxima velocidad de desplazamiento. Lectura sin esfuerzo gracias a los grandes dígitos de la pantalla. La pantalla se puede girar 330°. Bloqueo del teclado para evitar el uso no autorizado. Cálculos sencillos con la fórmula Ax (x=recorrido del husillo).

Característica:

Digital/Analógico Digital
Resolución seleccionable: Sí
Dirección de conteo conmutable: Sí
Gama de medición: 25,4 mm
Valor de graduación: 0,01 mm
Valor límite de la desviación de medición E MPE: 0,02 mm
Escala: Encóder lineal capacitivo ABSOLUTE
Pantalla: LCD, altura de los dígitos 11 mm, giratoria 330°.
Máx. Velocidad de reacción: ilimitada mm/s
ON/OFF: Sí
ABS / INC (INC CERO): Sí
DATA (salida con cable) / HOLD (valor de visualización): Sí
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Batería incluida
Alimentación: 1x pila SR-44
Duración de la batería: Aprox. 7000 horas

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta