Descripción:
Este es un indicador de cuadrante Digimatic con alimentación externa con una salida ″ N-ch Open Drain -NG, OK, + NG ″. A prueba de polvo y protegido contra salpicaduras de agua, según IEC 60529 (corresponde a IP54) Funciones MAX / MIN / RANGE (concentricidad) Guarda tres configuraciones de tolerancia y preselección diferentes ″ Fast-Mode ″ (ciclo de adquisición 50 veces / s) para una medición en el modo de adquisición de picos (MAX / MIN / RANGE) Función de cálculo Ax. Coeficiente A libremente definible, x = desplazamiento del pistón Gráfico de barras analógico en la pantalla (se pueden seleccionar 12 escalas diferentes) Función de evaluación de tolerancia GO / ± NG
Característica:
Digital/Analógico: Digital
Dirección de conteo conmutable: Sí
Rango de medición: 0,5″/12,7 mm
Incremento de dígitos: 0,00005″/0,001 mm
Valor límite de la desviación de la medición E MPE: 0,0001″/0,003 mm
Escala: Codificador lineal capacitivo ABSOLUTO
Pantalla: LCD, altura de los dígitos 8 mm
Max. Velocidad de reacción: sin límite de mm/s
ON/OFF: Sí
ABS / INC (INC CERO): Sí
Pulgada/Métrica: Pulgada/Métrica
Volumen de suministro: Con cable de señal de 4 m. Un extremo está unido a la unidad principal. No se suministra ningún enchufe para el otro extremo.
Alimentación: 5 - 24 V DC / 100mA (máx.)