Reloj comparador digital ID-C, para calibres de sondeo, norma ASME/ANSI, pulgadas/métrico, 0,5″, 0,00005″, panel trasero plano

N.º do artigo: 543-312B-10
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
Tipo de produto Reloj comparador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 543-312B-10
EAN/GTIN 4946368863115
Número do fabricante 543-312B-10

Descrição

Descripción:

Este reloj comparador se ha desarrollado especialmente para instrumentos de medición internos y ofrece las siguientes ventajas Se mantiene el valor mínimo del diámetro del orificio Indicación analógica de barras en la pantalla (conmutable a 12 escalas diferentes) - Evaluación de tolerancia GO/NG Modo ″FAST″ seleccionable para el registro de los valores máximos ; ciclo de registro 20 ms o 50 valores medidos/s Sencilla parametrización mediante guía de menú en la pantalla Con un PC y una interfaz USB opcional, el reloj comparador puede parametrizarse con un programa especial.

Característica:

Escala: Encoder lineal absoluto de tipo capacitivo electrostático
Entregado: En caja
Velocidad máxima de respuesta: Ilimitada
Repetibilidad: 1 µm
Conmutable en pulgadas/métricas: Sí
Precisión: 4 µm 6 µm para rango 10-18 mm
Pulgada/Métrica
Dirección del émbolo: Hasta la dirección horizontal
Graduación: 0,001″/0,02 mm
Descripción: Sonda conectable: LGF con punto de referencia
Exactitud: ±0,004″.
Pantalla: Pantalla LED verde, signo más 6 dígitos
ø del orificio del vástago: 8 mm (con casquillo del vástago), 3/8″ / 9,53 mm
Nº de soporte: 56AAM331

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta