Descripción:
Este reloj comparador se ha desarrollado especialmente para instrumentos de medición internos y ofrece las siguientes ventajas Se mantiene el valor mínimo del diámetro del orificio Indicación analógica de barras en la pantalla (conmutable a 12 escalas diferentes) - Evaluación de tolerancia GO/NG Modo ″FAST″ seleccionable para el registro de los valores máximos ; ciclo de registro 20 ms o 50 valores medidos/s Sencilla parametrización mediante guía de menú en la pantalla Con un PC y una interfaz USB opcional, el reloj comparador puede parametrizarse con un programa especial.
Característica:
Conmutable en pulgadas/métricas: Sí
Pulgada/Métrica
Precisión: 4 µm 6 µm para rango 10-18 mm
Velocidad máxima de respuesta: Ilimitada
Pantalla: Pantalla LED verde, signo más 6 dígitos
Nº de soporte: 56AAM331
ø del orificio del vástago: 8 mm (con casquillo del vástago), 3/8″ / 9,53 mm
Graduación: 0,001″/0,02 mm
Repetibilidad: 1 µm
Entregado: En caja
Exactitud: ±0,004″.
Escala: Encoder lineal absoluto de tipo capacitivo electrostático
Descripción: Sonda conectable: LGF con punto de referencia
Dirección del émbolo: Hasta la dirección horizontal