Descripción:
El muela de desbaste PREMIUM FASTCUT para el lijadora angular se ha optimizado claramente para el corte y la eliminación de alto stock. Esto se logra principalmente gracias a la tecnología FASTCUT especialmente desarrollada de Tyrolit. Lo que hace que este muela de desbaste sea tan único es el borde biselado y definido de ″inicio comfort″ de la herramienta. Esto permite al usuario un comienzo agradable con el rectificado y aumenta la comodidad de trabajo muchas veces. Como resultado, esta herramienta se caracteriza por el máximo confort combinado con una buena vida útil y se puede utilizar universalmente para una gama de aplicaciones de rectificado en acero y acero fino.
Característica:
- Forma: 27 DISCO BOMBEADO
- Vs /max: 72 m/s..
- Idoneidad material: acero fino, acero
- Línea de producto: PREMIUM
- Especificación: A30P-BFP
- Dimensión (D x U x H): 230 x 8 x 22,23 mm
- Diámetro: 230 mm
- Grosor: 8 mm
- Agujero: 22,23 mm
- Tamaño del grano: 30
- Herramienta para: Lijadora angular
Ventaja:
- Tecnología FASTCUT para el máximo corte y remoción
- comfort start asegura un comienzo agradable de la rectificado y aumenta la comodidad de trabajo
- Aplicación universal
Aplicación:
- Para aplicaciones exigentes en varios grados de acero y acero inoxidable
Recomendación:
- 7 mm de espesor para molienda rugosa
- 8 mm de espesor para desbaste de molienda con vida útil adicional
Características especiales:
- Perfecto para rectificado de Acero y acero fino
- Remoción de material extremadamente alta en poco tiempo
- ″comfort start″ para un comienzo agradable