Zapatos de seguridad LARROX Work GTX grey Lo S3 CI LARROX Work GTX grey Lo S3 CI, Talla 44

N.º do artigo: 5424-44
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
  • Classe de proteção: S3
  • Material da biqueira protetora: Acero
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
Classe de proteção S3
Material da biqueira protetora Acero
Tamanho de calçado UE 44
Cor gris
Tipo de produto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5424-44
EAN/GTIN 4056264470437
Número do fabricante 5424-44
Número L L00790 3454

Descrição

Descripción:

  • Material textil hidrófobo
  • GORE-TEX Performance Comfort Footwear
  • Lengüeta cerrada y acolchada
  • Plantilla de superficie completa LOWA
  • Protección contra la penetración de metales
  • Suela de GOMA/PU LARROX Work con tecnología MONOWRAP®
  • Punta de TPU
  • Puntera de acero
  • EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, form A
  • Equipamiento sin cuero

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta