Descripción:
El LG100 es un medidor lineal muy robusto y económico. En combinación con el indicador EJ, los productos están diseñados específicamente para su uso en línea y en sistemas automatizados. El avanzado diseño de la guía del pistón garantiza una gran resistencia a los golpes y vibraciones externas. La salida de señal de onda cuadrada diferencial permite una amplia gama de aplicaciones. Extremadamente duradera gracias a los rodamientos lineales de bolas en la unidad de perno de medición. Repetibilidad de 0,3 µm. Precisión de rango cercano: 0,5 µm (rango de medición de 20 µm). Rango de temperatura de funcionamiento: 0 - 50 ° C.
Característica:
Rango de medición: 0 - 50
Velocidad máxima de reacción Velocidad máxima de reacción: 1500 mm/s mm/s
Fuerza de medición: 5,7 N perno de medición hacia abajo, 5,3 N perno de medición horizontal, 4,9 N perno de medición hacia arriba
Alimentación: DC 5 V ±0,2 V Tensión de ondulación 200 mVpp máx.