Reloj comparador lineal EB, para LGF-Z

N.º do artigo: 542-094-2
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
Tipo de produto Pulsador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 542-094-2
EAN/GTIN 4946368574264
Número do fabricante 542-094-2
Número L L40010 12919

Descrição

Descripción:

Con función de control de E / S como evaluación buena / ± NG (3/5 niveles) o función de salida BCD paralela. Salida de datos dinámica a través de salida analógica

Característica:

Exactitud: ±0,004″.
Graduación: 0,001″/0,02 mm
Descripción: Sonda conectable: LGF con punto de referencia
Graduación: 0,5 mm
Alcance: 0 - 1500 mm
Pantalla: Pantalla LED verde, signo más 6 dígitos
Pulgada/Métrica
Repetibilidad: 1 µm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta