Pantalla EH para calibre lineal, para LGF, LGK, LGB, LG, LGM, LGH

N.º do artigo: 542-075D
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
Tipo de produto Pantalla de visualización

Números de identificação e classificações

Número do artigo 542-075D
EAN/GTIN 4946368587165
Número do fabricante 542-075D
Número L L40010 12948

Descrição

Descripción:

Display multifunción. La interfaz estándar RS-232C y USB (junto con el software Sensorpak) permite una fácil comunicación con un PC externo La función RS LINK permite conectar varios contadores EH a través de un bus (RS LINK, máx. 10 dispositivos). Para dispositivos con dos entradas, es posible realizar cálculos de suma y resta entre los botones.

Característica:

Puesta a cero: Sí
Dirección de conteo conmutable: Sí
Pantalla: 8 dígitos y un signo negativo [-], LED (verde)
ON/OFF: Sí
Conmutable métrica/pulgada: Sí
Alimentación: A través de la fuente de alimentación (12-24 V DC, 700 mA No. 527428 Accesorios estándar)

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta