Pantalla de indicador lineal EH, para LGS, LGD, pantalla

N.º do artigo: 542-072D
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
Tipo de produto Pantalla de visualización

Números de identificação e classificações

Número do artigo 542-072D
EAN/GTIN 4946368586984
Número do fabricante 542-072D
Número L L40700 161

Descrição

Descripción:

Display multifunción. La interfaz estándar RS-232C y USB (junto con el software Sensorpak) permite una fácil comunicación con un PC externo La función RS LINK permite conectar varios contadores EH a través de un bus (RS LINK, máx. 10 dispositivos). Para dispositivos con dos entradas, es posible realizar cálculos de suma y resta entre los botones.

Característica:

Puesta a cero: Sí
Dirección de conteo conmutable: Sí
Pantalla: 8 dígitos y signo, LED (verde)
ON/OFF: Sí
Conmutable métrica/pulgada: Sí
Alimentación: + 9 - 12 V DC 400 mA o adaptador de red

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta