{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Dentado Z7 | |
Abreviatura do dentado | Z7 | |
Tipo de dentado | de dentes cruzados | |
Grau de finura do dentado | médio | |
Óleo de corte | HM | |
Forma | Forma cilíndrica redonda | |
Descrição da forma | Forma cilíndrica redonda | |
⌀ da cabeça | 8 mm | |
Comprimento da cabeça | 20 mm | |
Comprimento total | 220 mm | |
⌀ da haste | 6 mm | |
Tipo de produto | Fresa rotativa |
Número do artigo | 540350 C0820 | |
EAN/GTIN | 4045197222411 | |
Número do fabricante | 540350 C0820 |