CCMT 09T304D ID5 Plaquita con Incidencia Positiva de 7º, Punta Superior de PCD y Ángulo de Desprendimiento Positivo para Operaciones de Acabado en Aluminio

N.º do artigo: 5400943
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5400943
EAN/GTIN 7291075237160
Número do fabricante 5400943
Número L L24200 33

Descrição

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas DW, Radio de punta (RE) 0.4 mm, Longitud del filo de corte (L) 9.7 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.52 mm, Espesor de la plaquita (S) 3.97 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas DW
  • Ángulo de incidencia principal (AN) 7 Degrees
  • Radio de punta (RE) 0.4 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 9.7 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 3 mm
  • Diámetro del agujero de fijación (D1) 4.4 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.52 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 3.97 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.3 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.1 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.05 mm/rev

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta