Escala lineal AT116 400 mm

N.º do artigo: 539-277-30R
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
Tipo de produto Regla graduada manual

Números de identificação e classificações

Número do artigo 539-277-30R
EAN/GTIN 4946368854496
Número do fabricante 539-277-30R
Número L L40700 635

Descrição

Descripción:

  • Adecuado para fresadoras, mesas transversales, plantillas, etc.
  • Escala de vidrio, punto cero no codificado.
  • Coeficiente de temperatura (8 ± 1)x 10. -6. /K. -1.
  • Cable blindado para la conexión al contador
.

Característica:

Temperatura de funcionamiento: de 0ºC a 45ºC
Precisión: (5+5L/1000) µm L = Longitud efectiva de medición [mm].
Alimentación: 5V DC ± 10%

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta