Escala lineal AT113 350 mm

N.º do artigo: 539-206-30
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
Tipo de produto Regla graduada manual

Números de identificação e classificações

Número do artigo 539-206-30
EAN/GTIN 4946368575582
Número do fabricante 539-206-30

Descrição

Descrição:

Diseño compacto para un espacio de instalación limitado. Escala de vidrio - punto cero no codificado. Coeficiente de dilatación (8 ± 1)x 10. -6. /K. -1. Cable blindado para conexión al contador.

Característica:

Temperatura de funcionamiento: 0°C - 45°C
Precisión: Modelo estándar (5+5L/1000) µm L = Rango de medición (mm)
Alimentación: 5 V CC ± 10%

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta