Escala lineal AT103 1800 mm

N.º do artigo: 539-135-40
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Regla graduada manual

Números de identificação e classificações

Número do artigo 539-135-40
EAN/GTIN 4946368584270
Número do fabricante 539-135-40

Descrição

Descripción:

Este medidor de longitudes le ofrece una mayor resistencia a las vibraciones y durabilidad. Esta versión del AT 103 le ofrece las siguientes ventajas: Los innovadores labios de goma mantienen alejados los contaminantes cuando utiliza el codificador lineal en una sala de máquinas. Para conectar el encóder lineal a un contador se utiliza una línea de señal blindada; esto le permite utilizarlo con seguridad incluso en condiciones ambientales adversas. La salida de la línea de señal puede colocarse a ambos lados de la corredera, lo que permite conectar el cable de señal como se desee.

Característica:

Temperatura de funcionamiento: 0ºC a 45ºC
Precisión: (3+3L/1000) µm L = campo de medición (mm)
Alimentación: 5 V CC ± 10%

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta