Descripción:
Este medidor de longitudes le ofrece una mayor resistencia a las vibraciones y durabilidad. Esta versión del AT 103 le ofrece las siguientes ventajas: Los innovadores labios de goma mantienen alejados los contaminantes cuando utiliza el codificador lineal en una sala de máquinas. Para conectar el encóder lineal a un contador se utiliza una línea de señal blindada; esto le permite utilizarlo con seguridad incluso en condiciones ambientales adversas. La salida de la línea de señal puede colocarse a ambos lados de la corredera, lo que permite conectar el cable de señal como se desee.
Característica:
Temperatura de funcionamiento: 0ºC a 45ºC
Precisión: (3+3L/1000) µm L = campo de medición (mm)
Alimentación: 5 V CC ± 10%