Andamio, Variomaster T, 4,5m

N.º do artigo: 53794
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Andamiaje

Números de identificação e classificações

Número do artigo 53794
EAN/GTIN 4003866537945
Número do fabricante 53794
Número L L90010 256

Descrição

Descripción:

Medidas de plataforma disponibles: 0,50 x 1,95 m o 0,60 x 2,50 m.
Barandilla en todo el perímetro.
Una única plataforma de trabajo para diferentes alturas: fácilmente extensible con mecanismo de autofijación.
La altura se gradúa cómodamente a mano por un único operario.
Se pliega fácilmente para el transporte y almacenaje.
Ruedas que facilitan el traslado. El modelo ref. 53794 cabe por una puerta peatonal.
Estabilizadores extensibles con husillo.
En trabajos interiores no es necesario contrapesar.
Dos modelos disponibles graduables en altura: 1,25 - 2,46 m o 1,81 - 3,58 m.
Certificado según UNE EN 1004 categoría 3 (Resistencia de carga máx. 200 kg/m2).

Característica:

Altura de la plataforma 1,25m - 2,46m
Altura de trabajo 4.5 m
Altura del andamio 2.31 m
Altura del andamio =2,31m - 3,52m
Ancho, extraído 2.3 m
Ancho, retraído 2.3 m
Huella 30 mm
La. x An. base estabiliz. abiertos 1,9m × 2,3 m
La. x An. base estabiliz. plegados 0,8m × 2,3 m
Longitud, retraída 0.8 m
Peso 92 kg

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta