Deslizador de medición Nonius, pata de medición pivotante, 0-200 mm, 0,05 mm, métrico

N.º do artigo: 536-212
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
Leitura 0,05 mm
Tecnologia de medição analog
Tipo de produto Pie de rey universal

Números de identificação e classificações

Número do artigo 536-212
EAN/GTIN 4946368111261
Número do fabricante 536-212
Número L L40010 182

Descrição

Descripción:

El calibre analógico con brazo de medición giratorio le ofrece las siguientes ventajas: Para ejes de medición con ranuras Con varilla de medición de profundidad

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 0 - 200
Rango de medición: 0-200 mm
Valor de graduación: 0,05 mm
Valor límite de la desviación de medición E MPE: ±0,05 mm
Observaciones: Rango de giro ±90
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: En una caja

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta