Vernier Offset Centerline Vernier Caliper, 10-200 mm, 0.05 mm, Métrico

N.º do artigo: 536-106
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
Faixa de medição 10 mm - 200 mm
Leitura 0,05 mm
Tecnologia de medição analog
Tipo de produto Pie de rey para taller

Números de identificação e classificações

Número do artigo 536-106
EAN/GTIN 4946368111063
Número do fabricante 536-106
Número L L40010 94

Descrição

Descripción:

Con este calibre descentrado puede medir piezas de trabajo graduadas y ofrece las siguientes ventajas: La mordaza de medición montada se puede ajustar para facilitar la medición de secciones graduadas y piezas de trabajo de difícil acceso.

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 10,1 - 200
Rango de medición: 10,1-200 mm
Valor de graduación: 0,05 mm
Masa: 970
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: En una caja

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta