Andamio, PaxTower S-PLUS 1T, 2,55 m

N.º do artigo: 53521
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Andamiaje

Números de identificação e classificações

Número do artigo 53521
EAN/GTIN 4003866535217
Número do fabricante 53521
Número L L90010 1488

Descrição

Descripción:

Unidad de tablones de borda patentada: colocar y fijar rápidamente.
Guía acoplable de fácil rodamiento compuesta de plástico duro: no se inclina durante la instalación del marco acoplable.
Longitud del andamio: 1,80 m; Ancho del andamio: 0,72 m.
Según la nueva norma UNE-EN 1004; clase de andamio 3 (peso de carga de hasta 200kg/m2).
Ruedas-guía de 125 mm con freno de estacionamiento; ampliable a ruedas con husillo mediante un adaptador específico (ref. 42974).
Diámetro de larguero y de peldaño 45 mm.
Estilos y peldaños de 45 mm de diámetro.

Característica:

Altura de la plataforma 0.55 m
Altura de trabajo 2.55 m
Altura del andamio 1.65 m
Ancho de la plataforma 0.6 m
Longitud del andamio 1.8 m
Medida plataforma 1.8 m
Peso 38.3 kg
Tamaño de la plataforma 0,6m × 1,8m
Longitud del andén 1,8 m

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta