Nonius Messschieber, mango largo del cuchillo, 0-750 mm, 0,02 mm, métrico

N.º do artigo: 534-115
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tecnologia de medição analog
Tipo de produto Pie de rey para taller

Números de identificação e classificações

Número do artigo 534-115
EAN/GTIN 4946368110950
Número do fabricante 534-115
Número L L40010 3664

Descrição

Descripción:

Estos calibradores con patas de medición largas están disponibles con o sin ajuste fino y permiten mediciones en lugares de difícil acceso. Le ofrecen las siguientes ventajas: Las patas de medición largas le permiten medir las propiedades de las piezas de trabajo difíciles de alcanzar. Con un desplazamiento en la parte superior para una lectura directa durante las mediciones internas sin agregar el grosor de la pata de medición

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 0 - 750
Rango de medición: 0 - 750 mm
Graduación: 0,02 mm
Valor límite de la desviación de la medición E MPE: ±0,08 mm
Masa: 625
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Suministrado en una caja

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta