Calibre Vernier, mordazas de medición largas, 0-300 mm, 0.02 mm, métrico / pulgada, ajuste fino

N.º do artigo: 534-105
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
Faixa de medição 0 mm - 300 mm
Tecnologia de medição analog
Tipo de produto Pie de rey para taller

Números de identificação e classificações

Número do artigo 534-105
EAN/GTIN 4946368110875
Número do fabricante 534-105
Número L L40010 2647

Descrição

Descrição:

Estos calibradores con patas de medición largas están disponibles con o sin ajuste fino y permiten mediciones en lugares de difícil acceso. Le ofrecen las siguientes ventajas: Las patas de medición largas le permiten medir las propiedades de las piezas de trabajo difíciles de alcanzar. Con un desplazamiento en la parte superior para una lectura directa durante las mediciones internas sin agregar el grosor de la pata de medición

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 0 - 300
Rango de medición: 0 - 300 mm
Graduación: 0,02 mm / 0,001″.
Valor límite de la desviación de la medición E MPE: ±0,04 mm
Masa: 625
Pulgada/Métrica: Métrica/Pulgada
Volumen de suministro: Suministrado en una caja

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta