Andamio, CompactMaster 1T, 2,95 m

N.º do artigo: 53300
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Andamiaje

Números de identificação e classificações

Número do artigo 53300
EAN/GTIN 4003866533008
Número do fabricante 53300
Número L L90010 592

Descrição

Descripción:

Medidas del andamio: 0,75 x 1,80 m.
Alturas de trabajo de 3,85 - 13,65 m con piezas estándar de la serie Z600.
Módulo base plegable para un rápido montaje y desmontaje.
Medidas compactas para el almacenaje y el transporte: medida plegada solamente de 0,25 x 0,75 m.
Certificado según UNE EN 1004 categoría 3 (Resistencia de carga máx. 200 kg/m2); en este caso 280 kg.
Ruedas estándar: 125 mm. de diámetro con husillo (ref. 42973) para graduar desniveles al milímetro. Bajo pedido y con un coste adicional, es posible sustituirlas por ruedas de 200 mm con husillo (ref. 42917).
Ruedas de serie en andamios hasta altura de trabajo de 3,50 m: Ruedas guía de 125 mm (ref. 42959) con freno de fijación.

Característica:

Altura de la plataforma 0.95 m
Altura de trabajo 2.95 m
Altura del andamio 1.65 m
Ancho de la plataforma 0.6 m
Longitud del andamio 1.8 m
Medida plataforma 1.8 m
Peso 35.8 kg
Tamaño de la plataforma 0,6m × 1,8m
Longitud del andén 1,8 m

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta