Calibre Nonius, superficies de medición del pico 0-750 mm, 0,02 mm, ajuste fino, métrico

N.º do artigo: 533-505
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Pie de rey para taller

Números de identificação e classificações

Número do artigo 533-505
EAN/GTIN 4946368110813
Número do fabricante 533-505
Número L L40010 1038

Descrição

Descrição:

Los calibres con pico y patas de medición estándar permiten realizar mediciones métricas sencillas. Ofrecen las siguientes ventajas: Las medidas interiores y exteriores se pueden leer directamente en el nonio superior / inferior. Con superficies de medición redondeadas para medir medidas interiores. La superficie cromada satinada de las escalas principal y del nonio garantiza una buena legibilidad.

Característica:

Digital/Analógico Analógico
Rango de medición: 0 - 750
Rango de medición: 0 - 750 mm
Valor de graduación: 0,02 mm
Valor límite de la desviación de medición E MPE: ±0,07 mm
Masa: 270
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Suministrado en caja

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta