Calibre Vernier, superficies de medición de pico, 0-500 mm, 0.02 mm, ajuste fino, métrico

N.º do artigo: 533-504
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
Faixa de medição 0 mm - 500 mm
Tecnologia de medição analog
Tipo de produto Pie de rey para taller

Números de identificação e classificações

Número do artigo 533-504
EAN/GTIN 4946368110806
Número do fabricante 533-504
Número L L40010 2432

Descrição

Descripción:

Los calibradores con mordazas de medición estándar y con pico permiten mediciones métricas simples. Ofrecen las siguientes ventajas: Las mediciones internas y externas se pueden leer directamente desde la parte superior / inferior Con superficies de medición redondeadas para medir las dimensiones internas La superficie de cromo satinado de la escala principal y garantiza una buena legibilidad.

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 0 - 500
Rango de medición: 0 - 500 mm
Graduación: 0,02 mm
Valor límite de la desviación de medición E MPE: ±0,05 mm
Masa: 270
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Suministrado en una caja

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta