cinta de tela de 900 mm de largo

N.º do artigo: 5327460
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Correa

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5327460
EAN/GTIN 4010886532744
Número do fabricante 5327460
Número L L60160 2907

Descrição

Descripción:

Cinta textil fuerte y antideslizante, extra ancha = 25 mm

Característica:

  • Ancho de banda [mm]: 25 mm
  • Longitud total [mm]: 900 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta