Divisor transversal

N.º do artigo: 5326060
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Estante de almacenamiento

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5326060
EAN/GTIN 4010886532607
Número do fabricante 5326060
Número L L60160 931

Descrição

Descripción:

De chapa de acero, galvanizado

Característica:

  • Altura total [mm]: 55 mm
  • Longitud total [mm]: 80 mm
  • Material: Chapa de acero
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta