Divisor transversal

N.º do artigo: 5325760
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Estante de almacenamiento

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5325760
EAN/GTIN 4010886532577
Número do fabricante 5325760
Número L L60160 955

Descrição

Descripción:

En tres longitudes diferentes, para usar con los divisores longitudinales
De chapa de acero galvanizado

Característica:

  • Altura total [mm]: 40 mm
  • Longitud total [mm]: 80 mm
  • Material: Chapa de acero
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta