P2104 MA Palpador inductivo de medición de longitudes, inclusive informe de comprobación

N.º do artigo: 5324070
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
Tipo de produto Pulsador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5324070
EAN/GTIN 4059192055448
Número do fabricante 5324070
Número L L40100 1556

Descrição

Ejecución:

  • Variantes con elevación neumática o presurización
  • Pinza de medición montada en guía de rodamiento de bolas
  • Alta linealidad en todo el rango de medición
  • Excelente apantallamiento electromagnético (CEM)
  • Todas las sondas pueden convertirse de salida de cable axial a radial mediante el tapón suministrado
  • Especificaciones sobre resistencia química: resistente al aceite, gasolina, agua y compuestos alifáticos. Moderadamente resistente a ácidos, bases, disolventes y ozono

Descripción:

Palpador inductivo Millimar P2104 MA
  • Compatibilidad: Mahr-VLDT Rango de medición palanca de medición, aguja fina, palpador: ± 2 mm
  • Separador de vacío
  • Fuerza de medición (texto): 0,75 N +/- 0,15 N
Entrega: Instrucciones de uso, tapa para salida de cable lateral, llave para ajuste de carrera previa

Característica:

  • Elevación / avance: Elevación por vacío
  • Fuerza de medición (texto): 0,75 N +/- 0,15 N
  • Coeficiente de temperatura: 0.15 µm/°C
  • Distancia tope inferior MAX: 0 mm
  • Rango de medición inicio_mm: -2 mm
  • Distancia tope inferior MIN: -2.2 mm
  • Temperatura de rodamiento MIN: -10 °C

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta