P2010 FB Induct. probe +/-5mm w. DC

N.º do artigo: 5324034DKS
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Tipo de produto Pulsador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5324034DKS
EAN/GTIN 4059192055431
Número do fabricante 5324034DKS

Descrição

Descripción:

Palpador de medición inductivo Millimar P2010 FB
Compatibilidad: Federal
Intervalo de medición del comparador de palanca, comparador de precisión, palpador: ± 5 mm
Avance con aire comprimido (máx. 1 bar)
Fuerza de medición (texto): Dependiente de la presión del aire
Volumen de suministro: Informe de comprobación, Manual de instrucciones, Tapón para salida de cables lateral, Llave para ajustar el recorrido previo

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta