P2010 UB Palpador inductivo de medición de longitudes, inclusive informe de comprobación

N.º do artigo: 5324033
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
Tipo de produto Pulsador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5324033
EAN/GTIN 4059192055424
Número do fabricante 5324033
Número L L40080 1078

Descrição

Ejecución:

  • Variantes sin y con elevación o carga neumática
  • Pinza de medición montada en guía de rodamiento de bolas
  • Alta linealidad en todo el rango de medición
  • Excelente apantallamiento electromagnético (CEM)
  • Todas las sondas pueden convertirse de salida de cable axial a radial mediante la tapa suministrada
  • Especificaciones sobre resistencia química: resistente al aceite, gasolina, agua y compuestos alifáticos. Moderadamente resistente a ácidos, bases, disolventes y ozono

Descripción:

Sonda inductiva Millimar P2010 UB
  • Compatibilidad: Marposs rango de medición galga de espesores, puntero fino, sonda: ± 5 mm
  • Avance de aire comprimido (máx. 1 bar)
  • Fuerza de medición (texto): En función del aire comprimido
Suministro: Manual de instrucciones, tapa para salida de cable lateral, llave para ajuste de carrera previa.

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Dimensión a en mm: 125.7 mm
  • Coeficiente de temperatura: 0.15 µm/°C
  • Rango de medición inicio_mm: -5 mm
  • Distancia tope inferior MAX: -5.3 mm
  • Temperatura de rodamiento MIN: -10 °C

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta