P2004 U Palpador inductivo de medición de longitudes

N.º do artigo: 5323013
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
Tipo de produto Pulsador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5323013
EAN/GTIN 4059192055066
Número do fabricante 5323013
Número L L40080 1368

Descrição

Ejecución:

  • Variantes sin y con elevación o carga neumática
  • Pin de medición montado en guía de rodamiento de bolas
  • Alta linealidad en todo el rango de medición
  • Excelente apantallamiento electromagnético (CEM)
  • Todas las sondas pueden convertirse de salida de cable axial a radial mediante la tapa suministrada
  • Especificaciones sobre resistencia química: resistente al aceite, la gasolina, el agua y los alifatos. Moderadamente resistente a ácidos, bases, disolventes y ozono

Descripción:

Sonda inductiva Millimar P2004 U
  • Compatibilidad: calibre de palanca Marposs de rango de medición, aguja fina, sonda: ± 2 mm
  • Versión estándar
  • Fuerza de medición (texto): 0,75 N +/- 0,15 N
Suministro: Manual de instrucciones, tapón para salida de cable lateral, llave para ajuste de carrera previa.

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Fuerza de medición (texto): 0,75 N +/- 0,15 N
  • Distancia tope inferior MAX: 0 mm
  • Rango de medición inicio_mm: -2 mm
  • Distancia tope inferior MIN: -2.2 mm
  • Temperatura de rodamiento MIN: -10 °C

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta