Calibre Vernier, ajuste fino, 0-180 mm, 0.02 mm, métrico / pulgada

N.º do artigo: 532-120
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
Faixa de medição 0 mm - 180 mm
Leitura 0,02 mm
Tecnologia de medição analog
Tipo de produto Pie de rey universal

Números de identificação e classificações

Número do artigo 532-120
EAN/GTIN 4946368110691
Número do fabricante 532-120
Número L L40010 394

Descrição

Descripción:

Este es un calibre a vernier con ajuste fino para facilitar el posicionamiento del calibrador.

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 0 - 180
Rango de medición: 0 - 180 mm
Graduación: 0,02 mm / 0,001″.
Valor límite de la desviación de la medición E MPE: ±0,03 mm
Masa: 330
Pulgada/Métrica: Métrica/Pulgada
Volumen de suministro: Suministrado en una caja

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta