Calibre Vernier, ajuste fino, 0-280 mm, 0.02 mm, métrico

N.º do artigo: 532-103
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
Faixa de medição 0 mm - 280 mm
Leitura 0,02 mm
Tecnologia de medição analog
Tipo de produto Pie de rey universal

Números de identificação e classificações

Número do artigo 532-103
EAN/GTIN 4946368110639
Número do fabricante 532-103
Número L L40010 7252

Descrição

Descrição:

Esta es una pinza de ajuste fino para facilitar el posicionamiento de la pinza

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 0 - 280
Rango de medición: 0 - 280 mm
Graduación: 0,02 mm
Valor límite de la desviación de la medición E MPE: ±0,04 mm
Masa: 270
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Suministrado en una caja

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta