Divisor longitudinal

N.º do artigo: 5315880
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Separador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5315880
EAN/GTIN 4010886812983
Número do fabricante 5315880
Número L L60160 5270

Descrição

Descripción:

En cinco longitudes diferentes para distintas profundidades de los cajones
De chapa de acero, galvanizado

Característica:

  • Adecuado para modelos: B 1500 (1-3), 1505 (1-3)
  • Altura total [mm]: 60 mm
  • Longitud total [mm]: 548 mm
  • Material: Chapa de acero
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta