Software de cabina Millimar MarWin 13

N.º do artigo: 5312865
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
Tipo de produto Software

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5312865
EAN/GTIN 4059192063535
Número do fabricante 5312865
Número L L40080 3124

Descrição

Ejecución:

  • Interactivo, software táctil interactivo
  • Manejo muy sencillo e intuitivo
  • Creación fácil de tareas de medición
  • Fácil manejo gracias al acceso a plantillas de fórmulas predefinidas
  • Gestión de tareas de medición (función de guardar y cargar)
  • Vinculación de tareas de medición con imágenes o dibujos
  • Adquisición de valores de medición estáticos y dinámicos
  • Apoyado por elementos de manejo gráficos
  • Visualización en vivo de los valores medidos
  • Visualización en vivo de los valores medidos
  • Apoyado por elementos de manejo gráficos
  • Apoyado por elementos de manejo gráficos
  • Apoyado por elementos de manejo visualización en vivo de los valores de medición
  • Visualización de dígitos y escalas de hasta 128 características simultáneamente
  • Conexión de módulos Millimar N 1700 junto con sondas inductivas y dispositivos de medición Mahr con interfaz de datos
  • Conexión de dispositivos de medición Mahr con conexión inalámbrica integrada
  • Exportación de datos a MS Excel o como formato de datos qs-Stat (formato dfq o dfx o dfd)
  • Niveles de usuario protegidos por contraseña (3 niveles)
  • Ayuda en línea (instrucciones de manejo) directamente desde el software

Descripción:

Software MarWin 13 Millimar Cockpit
  • Software inteligente y de aplicación universal para tareas de medición complejas en el área de producción
  • Software interactivo con capacidad táctil
  • Manejo muy sencillo e intuitivo
  • Para conectar módulos Millimar N 1700 junto con sondas inductivas, así como dispositivos de medición Mahr con interfaz USB o radio
  • . Interfaz inalámbrica
  • Niveles de operador protegidos por contraseña
  • Ayuda en línea integrada que se puede consultar directamente desde el software
  • Paginación de datos en MS Excel o como formato de datos qs-stat
  • Requisitos del sistema: MS Windows 7 o 10, mín. 2 interfaces USB 2.0 libres

Característica:

  • Combinaciones de medición: Plantillas de fórmulas predefinidas para características estándar ; Introducción de enlaces mediante un amplio editor de fórmulas
  • Indicación: Visualización gráfica de barras verticales ; Visualización gráfica de barras horizontales ; Visualización analógica o escala redonda ; Visualización digital ; Los tipos de visualización pueden combinarse libremente para cada función ;
  • Compatibilidad: USB A
  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Salidas de control: mediante el módulo E/S N 1704 (5331134)
  • Entradas de control: mediante el módulo E/S N 1704 (5331134)
  • Rango de visualización Indicación de escala µm: Relacionado con la tolerancia
  • Rango de visualización escala de visualización pulgadas: Relacionado con la tolerancia
  • Aplicación: Software inteligente y de aplicación universal para tareas de medición complejas en el área de producción
  • Indicación de tolerancia: Límite superior e inferior de tolerancia (por característica) ; Límite superior e inferior de advertencia (por característica)
  • Compatibilidad: Millimar N 1700
  • Nombre del grupo de productos: Millimar
  • Nombre del producto: Software de medición
  • Clasificación: máx. 20 clases
  • Compatibilidad: Inalámbrico integrado
  • Nombre del grupo de productos: Calibres eléctricos y neumáticos
  • Tipo de producto: Cabina 13
  • Rango de medición: Según el aparato de medición
  • Incremento numérico µm: 0,01
  • Rango de visualización Indicación de escala µm: ± 5000
  • Rango de visualización Indicación de escala µm: ± 500
  • Rango de visualización Indicación de escala µm: ± 50
  • Rango de visualización Indicación de escala µm: ± 2000
  • Rango de visualización Indicación de escala µm: ± 200
  • Rango de visualización Indicación de escala µm: ± 20
  • Rango de visualización Indicación de escala µm: ± 10000
  • Rango de visualización Indicación de escala µm: ± 1000
  • Visualización numérica mm: ± 1000
  • Rango de visualización Indicación de escala µm: ± 100
  • Rango de visualización Indicación de escala µm: ± 10
  • Rango de visualización escala de visualización pulgadas: ± .5″
  • Rango de visualización escala de visualización pulgadas: ± .2″
  • Rango de visualización escala de visualización pulgadas: ± .1''
  • Rango de visualización escala de visualización pulgadas: ± .05″
  • Rango de visualización escala de visualización pulgadas: ± .02″
  • Rango de visualización escala de visualización pulgadas: ± .01''
  • Rango de visualización escala de visualización pulgadas: ± .005″
  • Rango de visualización escala de visualización pulgadas: ± .002″
  • Rango de visualización escala de visualización pulgadas: ± .001''
  • Rango de visualización escala de visualización pulgadas: ± .0005″
  • Incremento numérico pulgadas: .0000001″
  • Características: 128

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta