Escalera plegable con barandilla 3 peldaños

N.º do artigo: 53103
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Escalera plegable de seguridad

Números de identificação e classificações

Número do artigo 53103
EAN/GTIN 4031405531031
Número do fabricante 053103
Número L L90110 69

Descrição

Descripción:

  • Escalera plegable hecha de aluminio
  • Mecanismo de plegado estable y liso
  • Construcción hecha de fuertes vigas dobles
  • pasos de 205 mm de profundidad con corrugación para un soporte seguro
  • Banda de rodadura superior: 360 x 205 mm
  • Fácil de transportar, almacenamiento de ahorro de espacio
  • Zapatos de plástico antideslizantes
  • Soportes de montaje plegables con bandeja de almacenamiento práctica.
  • Plegado solo 125 mm de profundidad
  • Carga máxima: 150 kg
  • Estos productos están cubiertos por la garantía legal

Característica:

  • Altura de trabajo: 2700 mm
  • Anchura externa: 550 mm
  • Altura: 1255 mm
  • Altura de nivel superior: 640 mm
  • Material: Aluminio
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Completamente montado
  • Anchura superior de la banda de rodadura: 360 mm
  • Profundidad superior de la banda de rodadura: 205 mm
  • Clase antideslizante: R9
  • Longitud del paso: 820 mm
  • Stand plataforma contado como una etapa: Sí
  • Paso/plataforma cubriendo: Aluminio estriado
  • Número de pasos/peldaños: 3 niveles
  • Profundidad de paso/peldaño: 205 mm
  • Ancho de paso: 360 mm
  • Ejecución de pasos: Escalones

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta