Calibre de alta precisión, apriete de par, 0-200 mm / 0-6 ″, 0.02 mm, métrico / pulgada

N.º do artigo: 531-129
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
Leitura 0,02 mm
Tecnologia de medição analog
Tipo de produto Pie de rey universal

Números de identificação e classificações

Número do artigo 531-129
EAN/GTIN 4946368110578
Número do fabricante 531-129
Número L L40010 8696

Descrição

Descripción:

Esta pinza solo se mueve cuando activa el ajuste de torque con resorte.

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 0 - 200
Rango de medición: 0 - 200 mm
Graduación: 0,02 mm / 0,001″.
Valor límite de la desviación de la medición E MPE: ±0,03 mm
Masa: 625
Pulgada/Métrica: Métrica/Pulgada
Volumen de suministro: Suministrado en una caja

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta