Calibre Vernier, abrazadera de torsión, 0-300 mm / 0-12 ″, 0.02 mm, métrico / pulgada

N.º do artigo: 531-112
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
Faixa de medição 0 mm - 300 mm
Leitura 0,02 mm
Tecnologia de medição analog
Tipo de produto Pie de rey universal

Números de identificação e classificações

Número do artigo 531-112
EAN/GTIN 4946368110523
Número do fabricante 531-112
Número L L40010 7612

Descrição

Descripción:

Esta pinza solo se mueve cuando activa el ajuste de torque accionado por resorte.

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 0 - 300
Rango de medición: 0 - 300 mm
Graduación: 0,02 mm / 0,001″.
Valor límite de la desviación de la medición E MPE: ±0,04 mm
Masa: 330
Pulgada/Métrica: Métrica/Pulgada
Volumen de suministro: Suministrado en una caja

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta