Calibre Vernier, abrazadera de torsión, 0-200 mm / 0-8 ″, 0.05 mm, métrico / pulgada

N.º do artigo: 531-108
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
Leitura 0,05 mm
Tecnologia de medição analog
Tipo de produto Pie de rey universal

Números de identificação e classificações

Número do artigo 531-108
EAN/GTIN 4946368110509
Número do fabricante 531-108
Número L L40010 741

Descrição

Descripción:

Esta pinza solo se mueve cuando activa el ajuste de torque accionado por resorte.

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 0 - 200
Rango de medición: 0 - 200 mm
Valor de graduación: 0,05 mm/ 1/28″.
Valor límite de la desviación de medición E MPE: ±0,05 mm
Masa: 270
Pulgada/Métrica: Métrica/Pulgada
Volumen de suministro: Suministrado en una caja

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta