Nonius Messschieber, 0-600 mm, Metrische

N.º do artigo: 530-501
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
Faixa de medição 0 mm - 600 mm
Tecnologia de medição analog
Tipo de produto Pie de rey universal

Números de identificação e classificações

Número do artigo 530-501
EAN/GTIN 4946368110448
Número do fabricante 530-501
Número L L40010 7151

Descrição

Descripción:

Estas pinzas estándar le ofrecen las siguientes ventajas: Escala principal y guías elevadas cromadas satinadas

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 0 - 600
Rango de medición: 0 - 600 mm
Valor de graduación: 0,05 mm
Valor límite de la desviación de la medición E MPE: ±0,1 mm
Masa: 465
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Suministrado en una caja

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta