Nonius Messschieber, 0-150 mm / 0-6 ″, 0,05 mm, Metrische / pulgada

N.º do artigo: 530-316
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
Faixa de medição 0 mm - 150 mm
Leitura 0,05 mm
Tecnologia de medição analog
Tipo de produto Pie de rey universal

Números de identificação e classificações

Número do artigo 530-316
EAN/GTIN 4946368110387
Número do fabricante 530-316
Número L L40010 141

Descrição

Descripción:

Estas pinzas estándar le ofrecen las siguientes ventajas: Escala principal y guías elevadas cromadas satinadas

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 0 - 150
Rango de medición: 0-150 mm
Valor de graduación: 0,05 mm/ 1/28″.
Valor límite de la desviación de medición E MPE: ±0,05 mm
Masa: 620
Pulgada/Métrica: Métrica/Pulgada
Volumen de suministro: Suministrado en una caja

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta