Nonius Messschieber, 0-8, "0,001" pulgadas

N.º do artigo: 530-116
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
Leitura 0,001 polegada
Tecnologia de medição analog
Tipo de produto Pie de rey universal

Números de identificação e classificações

Número do artigo 530-116
EAN/GTIN 4946368110202
Número do fabricante 530-116
Número L L40010 7966

Descrição

Descripción:

Estas pinzas estándar le ofrecen las siguientes ventajas: Escala principal y guías elevadas cromadas satinadas

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 0 - 8
Rango de medición: 0-8″.
Graduación: 1/28″.
Valor límite de la desviación de medición E MPE: ±0,001″.
Masa: 265
Pulgada/Métrica: Pulgada
Volumen de suministro: Suministrado en una caja

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta