Nonius Messschieber, 0-300 mm, 0,05 mm, metrisch

N.º do artigo: 530-109
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
Faixa de medição 0 mm - 300 mm
Leitura 0,05 mm
Tecnologia de medição analog
Tipo de produto Pie de rey universal

Números de identificação e classificações

Número do artigo 530-109
EAN/GTIN 4946368530024
Número do fabricante 530-109
Número L L40010 7014

Descrição

Descripción:

Estas pinzas estándar le ofrecen las siguientes ventajas: Escala principal y guías elevadas cromadas satinadas

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 0 - 300
Rango de medición: 0 - 300 mm
Valor de graduación: 0,05 mm
Valor límite de la desviación de la medición E MPE: ±0,08 mm
Masa: 465
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Suministrado en una caja

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta