{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Abrasivo | Policristalino | |
Abreviatura abrasivo | D | |
Granulometria | D126 | |
Descrição da forma | redondo | |
Revestimento | completo | |
Comprimento total | 60 mm | |
⌀ da haste | 3 mm | |
Secção transversal com revestimento | 2 mm | |
Comprimento do revestimento | 25 mm | |
incl. cabo de lima | não | |
Tipo de produto | Lima tipo aguja |
Número do artigo | 529420 4 | |
EAN/GTIN | 4007220257531 | |
Número do fabricante | 4007220257531 |