Ejecución:
As peças em bruto destas limas tipo agulha são forjadas em aço especial e retificadas. As limas de diamante estão recobertas uniformemente com pó de diamante de granulometria homogénea e galvanicamente fixadas. O filamento diamantado uniforme e a dureza do diamante garantem os melhores resultados de limagem. Comprimento total da lima = 140 mm; comprimento do filamento diamantado = 70 mm; ⌀ da haste = 3 mm.
Aplicación:
Para trabalhos posteriores de precisão em ferramentas de corte, punção e compressão em aço temperado ou metal duro. Além disso, para o processamento de vidro, cerâmica, etc. limar com pouca pressão, especialmente nas arestas. Aplicar muita pressão não melhora o desempenho de limagem e danifica a lima de precisão.
Granulometria fina
Volumen de suministro:
Em caixa de plástico.
11 peças, 1 lima de precisão de cada forma 1–11 (todas as formas), adicionalmente 1 lima romba plana com arestas redondas.
Partes opcionales:
Cabo de fixação rápida para estas limas disponível com o n.º
519700.