{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Abrasivo | Diamante | |
Abreviatura abrasivo | D | |
Granulometria | D126 | |
Grau de finura | medio | |
Dimensões | 14×165 mm | |
Largura | 14 mm | |
Altura | 0,5 mm | |
Comprimento | 165 mm | |
raio de curvatura máximo | 15 mm | |
Tipo de produto | Lima de diamante |
Número do artigo | 529120 D126 | |
EAN/GTIN | 4007220004951 | |
Número do fabricante | 4007220004951 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Lima de diamante flexível D126
sob pedido
Em stock
69 peças em stock
a partir de
1
Peças
30,69 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
25,58 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
238 peças em stock
21,17 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Largura | 14 mm | 14 mm |
Grau de finura | medio | Pulido previo |
Granulometria | D126 | D126 |
Comprimento | 165 mm | 165 mm |
Abrasivo | Diamante | Diamante |
Abreviatura abrasivo | D | D |
Tipo de produto | Lima de diamante | Lima de diamante |